秤 5kgのおすすめ人気ランキング

2026/01/20更新
546件の「秤 5kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 計量器」、「デジタル はかり 5kg」、「1g単位 はかり」などの商品も取り扱っております。
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g) 20~5000 最小表示(g) 1 種別 デジタルはかり 質量(kg) 0.75 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 角形9V乾電池×1個(別売) 表示 LCD 文字高15mm 表示方式 デジタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×250×70 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×175 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.5MB) 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 種類 電子天秤 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 計量皿寸法(mm) 230×190 電池寿命(時間) 約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 動作温度(℃) -10~40 風袋引方法 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと)
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。 トラスコ品番 160-6378 寸法(mm) 130×180×31、載皿:130×130 電源 単4形乾電池×2個(付属) 最小表示(g) 1 本体寸法(mm) 130×180×30 目量(kg) 5 検定 対象外 計量皿形状
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大画面で数字が見やすい(60×30mm)。 バックライト画面なので暗いところでもよく見える。 「0表示」ボタンで、容器の重さを差し引いたり、追加計量もカンタンです。 タッチセンサーを採用したフラットボディ。 お皿をはずしてそのまま水洗いできます(本体は水洗いできません)。 地域重量調整機能付。 オートパワーオフの省エネ設計。 壁掛け用フック穴付。
種類 デジタルスケール 表示形式 デジタル ひょう量(g) 5000 最小表示(g) 1 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 128×128 計量範囲 5~5000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×180×31 安定所要時間 約3秒 オートパワーオフ 約4分 電源 単4形乾電池×2個 材質 耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)、強化ガラス 付属品 単4形乾電池×2個(動作確認用) 質量(g) 約404 ひょう量単位 g
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質 黄銅クロムメッキ 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス M1級
1セット
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様 【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質 オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス M1級
1セット
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類 上皿式はかり 表示形式 デジタル ひょう量(g) 5000 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 230×190 エスコ品番 EA715CF-5 目量(g) 5 ひょう量単位 g
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様 【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質 オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス M1級 表面粗さ(μm) 5以下
1セット
18,980 税込20,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質 黄銅クロムメッキ 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス F2級
1セット
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材質 黄銅クロムメッキ 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス M1級
1セット
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 232 外形寸法W(mm) 244 外形寸法H(mm) 137 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質 ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示 7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式 デジタル 動作温湿度範囲 -10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命 マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質 黄銅クロムメッキ 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス F2級
1セット
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 1.9 種類 デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売) センサー ロードセル方式 保護等級 IPX2 防滴II形 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約250×108×260 計量皿形状 角皿
1台ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様 【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質 オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度 JIS B 7609:2008 11項に適合 クラス F2級 表面粗さ(μm) 2以下
1セット
15,980 税込17,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表示が見やすいバックライト付大画面液晶。地域重量加速度選択機能付。キャリブレーション(精度調整機能)付。水平調整できる脚付。オートパワーOFF機能付
用途暗い場所でも見やすいバックライト付作業用スケール 付属品 単2電池(テスト用)×4本 材質 ABS樹脂・アクリル樹脂 グレー 種類 上皿式はかり 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 230×265×93 電源 単二形乾電池×4個、またはACアダプタ 消費電流(mA) 4(バックライト消灯で使用した場合)、8(バックライト点灯で使用した場合) 表示形式 デジタル オートパワーオフ 約4分 電池寿命 約1年(マンガン電池使用時、バックライト消灯、1日2時間使用:20℃) 安定所要時間 約3秒 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)